Contrôleur d'isolement numérique 1kV MH401

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Oui
  • mesure de faible résistance Oui
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0.1...2000 MOhm

MH401 contrôleur d'isolement numérique, tension d'essai 250V, 500V, 1000V, gamme de mesure max 2Mohm

 
 

Détails du produit

•Contrôleur d'isolement numérique
•Tension d'essai 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
•Gamme de mesure d'isolement 2 G
•Continuité 20 à 2000
•Mesure de Tension 0 à 300 VAC
•300V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Testeur d'isolation

détection de tension externe en mode OFF

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Non

mesure de la tension

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Non

tension d'essai nominale 5 000 V

Non

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V

Non

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Non

indication analogique en barres

Non

essais de para surtension

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

interface

Non

mesure de faible résistance

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement

0.1...2000 MOhm

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.