Fluke 1555 FC Megohmmètre Controleur d'isolement 10 kV avec interface IR3000FC

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Oui
  • mesure de faible résistance Non
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0.2...2000000 MOhm

Controleur d'isolement 10 kV avec interface Fluke Connect IR3000FC. Mémoire. Calcul auto de DAR et PI. Mesures capacité et courant de fuite.

 
 

Détails du produit

Analysez les tendances, éliminez toute incertitude. Le contrôleur de résistance d'isolement Fluke 1555 vous permet d'effectuer des contrôles d'isolement numériques jusqu'à 10 kV.

Sinsu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sinsu

Multiple de vente

1

Testeur d'isolation

tension d'essai nominale 15 kV

Non

tension d'essai nominale 10 kV

Oui

détection de tension externe en mode OFF

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Oui

mesure de la tension

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Non

indication analogique en barres

Oui

essais de para surtension

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

interface

Oui

mesure de faible résistance

Non

plage de mesure de résistance d'isolement

0.2...2000000 MOhm

Affichage

analogique/numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.