ACCESSOIRE - Homekit Monophasé

Main media

HK1000 est une solution conçue pour surveiller l'énergie en temps réel. Il est adapté aux besoins des propriétaires et sans connexion Internet. Il se compose d'une puce compteur et un module de communication Wi-Fi/LAN + Option AFCI.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur de données pour application photovoltaïque

interface de communication onduleur Bluetooth

Non

interface de communication onduleur RS-485

Non

interface de communication onduleur RS-232

Non

stockage de valeurs électriques (CC)

Oui

nombre d'onduleurs à gérer

1

interrogeable à distance

Oui

Nbre de canaux

1

Wi-Fi

Non

interface de communication Internet modem Ethernet

Oui

interface de communication Internet modem GSM

Non

interface de communication Internet modem RNIS

Non

interface de communication Internet modem analogique

Non

interface de communication onduleur Ethernet

Non

interface de communication onduleur MOD-Bus

Non

interface de communication onduleur CAN-Bus

Non

Info produit

Code Douane

85049090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.