ONDULEUR 5KW MONOPHASE 2 MPPTS

Main media

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée max. CC 16 A
  • tension MPP 560...560 V

Onduleur DNS G3 Series 5KW Monophasé 2 MPPTS - Spécialement conçu pour les applications résidentielles monophasées.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur photovoltaïque

avec enregistreur de données

Oui

connexion AC

connecteur (mâle)

connexion DC

connecteur (mâle)

connexions de chaîne par entrée MPPT

1

commutateur CC intégré

Oui

efficacité max.

97.9 %

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

16 A

tension d'entrée DC max.

600 V

nombre de trackers MPP

2

courant d'entrée max. CC

16 A

Classe de protection (IP)

IP66

tension MPP

560...560 V

rendement européen

97.3 %

Type de tension d'alimentation

AC/DC

écran

standard

poids

12.8 kg

Profondeur

143 mm

Hauteur

410 mm

Largeur

350 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.