ONDULEUR 25KW TRIPHASE 2 MPPTS

Main media

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée max. CC 25 A
  • tension MPP 950...950 V
  • puissance d'entrée max. CC 25000 W

Onduleur SDT G2 Series 25KW Triphasé 2 MPPTS - Adapté pour les applications résidentielles & petit tertiaire triphasées.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Onduleur photovoltaïque

avec enregistreur de données

Oui

connexion AC

connecteur (mâle)

connexion DC

connecteur (mâle)

connexions de chaîne par entrée MPPT

2

commutateur CC intégré

Oui

efficacité max.

98.4 %

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

25 A

tension d'entrée DC max.

1100 V

nombre de trackers MPP

2

courant d'entrée max. CC

25 A

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP65

surveillance du réseau

triphasé

tension MPP

950...950 V

puissance d'entrée max. CC

25000 W

rendement européen

97.7 %

Ethernet

Oui

Type de tension d'alimentation

AC/DC

écran

standard

poids

25 kg

Profondeur

175 mm

Hauteur

511 mm

Largeur

415 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.