Onduleur - 120KW Triphasé 12 MPPTS

Main media

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée max. CC 45 A
  • tension MPP 600...600 V

Dédié au grandes installations PV, Le GW120K-HT se caractérise par une puissance de 120 KWC et de 12 MPPT. Les fonctionnalités de surveillance et de limitation de l'exportation du courant, peuvent être activées grâce au SEC1000.

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur photovoltaïque

connexion AC

autre

connexion DC

connecteur (mâle)

connexions de chaîne par entrée MPPT

2

commutateur CC intégré

Oui

efficacité max.

98.6 %

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne

45 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP

1000 A

tension d'entrée DC max.

1100 V

compatible alimentation de secours

Non

nombre de trackers MPP

12

courant d'entrée max. CC

45 A

batterie incorporée

Non

Classe de protection (IP)

IP66

surveillance du réseau

triphasé

tension MPP

600...600 V

rendement européen

98.3 %

Ethernet

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

écran

sans

avec transformateur

Oui

poids

98.5 kg

Profondeur

343 mm

sans fil

Non

Hauteur

678 mm

Largeur

1008 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.