Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000-6KTL-M1 d'une puissance de 6 kW, rendement élevé, double tracker MPPT, protections DC intégrées et communication via FusionSolar.
- Prêt pour la batterie
- Rendement max 98,4%
- Compatible optimiseurs 450W-P2 | 600W
- Protection contre les arcs électriques
- Installation Plug&Play, léger (12kg)
- Communication flexible WLAN/Ethernet/4G/3G/2G
- Site isolé (avec batterie uniquement)
- Garantie 10 ans (extensible 15 et 20 ans)
Sun2000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
avec enregistreur de données
Puissance de sortie nominale AC
courant de court-circuit max. par MPPT
connexion AC
connexion DC
connexions de chaîne par entrée MPPT
commutateur CC intégré
efficacité max.
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne
courant d'entrée DC max. par tracker MPP
tension d'entrée DC max.
compatible alimentation de secours
convient pour une installation extérieure
nombre de trackers MPP
courant d'entrée max. CC
batterie incorporée
Classe de protection (IP)
surveillance du réseau
tension MPP
puissance d'entrée max. CC
rendement européen
Type de tension d'alimentation
écran
consommation d'énergie
avec transformateur
Poids
Profondeur
sans fil
Hauteur
Largeur