Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 50kW série M3

Main media

Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000-50KTL-M3 d'une puissance de 50 kW, rendement élevé, double tracker MPPT, protections DC intégrées et communication via FusionSolar.

 
 

Détails du produit

- 4 MPPT
- Courant maximal élevé (30-40KTL-M3: 27A | 50KTL-M3: 30A)
- Détection d'arc intégrée
- PID recovery
- Diagnostique automatique des défaut par courbes IV
- Compatibles Dongle WLAN-FE et 4G
- Indice de protection IP66
- Installation facile: 43~49kg

Sun2000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sun2000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.