Panneau TARKA 120 VSMP 500W BASALTE finition noire SANS ECS

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 500 Wp
  • degré d'efficacité du module 22.88 %
  • nombre de cellules 120
ICON

Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 120 VSMP 500W (+/-3%) Black basalte connecteurs MC4 EVO2. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 25 ans. Garantie performance 25 ans. SANS ECS.

 
 

Détails du produit

ÉLEGANT ET DURABLE :
- Cadre noir fond noir
- Connecteurs MC4 EVO2 STAUBLI
- Verre mat haute résistance
- Installation portrait et paysage
PERFORMANCES OPTIMISÉES :
- Cellules monocristallines hautes
- Technologie TOPCON
- Connecteurs MC4 EVO2 STAUBLI
GARANTIES :
- Garantie de fabrication de 25 ans.
- Garantie de rendement linéraire de 89 % à 25 ans.

Tarka 120

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Tarka 120

Panneau photovoltaïque

avec bordure de filtre

Oui

couleur du cadre

noir

Structure de module

Verre-film

couleur des cellules

noir

couleur de la face arrière

noir

verre avec revêtement anti-reflet

Oui

convient pour un vitrage vertical/au plafond

Oui

coefficient de température Pmpp

-0.275 %/K

coefficient de température Uoc

-0.228 %/K

coefficient de température Isc

0.047 %/K

nombre de diodes bypass

3

puissance MPP

500 Wp

capacité de charge du courant de retour

30 A

degré d'efficacité du module

22.88 %

nombre de cellules

120

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

13.41 A

tension MPP

37.29 V

avec câble de raccordement

Oui

tension max. du système

1500 V

tolérance de puissance

-3...3 %

tension à vide

44.39 V

courant de court-circuit

13.93 A

température de fonctionnement

-40...85 °C

Longueur

1868 mm

longueur du câble

1600 mm

poids

22.8 kg

Hauteur

35 mm

Largeur

1170 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.