Panneau TARKA 120 VSMP 500W BASALTE finition noire

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 500 Wp
  • degré d'efficacité du module 22.85 %
  • nombre de cellules 120
ICON

Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 120 VSMP 500W (+/-3%) Black basalte connecteurs MC4. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 25 ans. Garantie performance 25 ans

 
 

Détails du produit

ESTHÉTIQUE PREMIUM :
- Finition noire
- Verre mat haute résistance (niveau RG4)
- Installation portrait et paysage
PERFORMANCES OPTIMISÉES :
- Cellules monocristallines hautes
- Technologie TOPCON
- Connecteurs MC4 STAUBLI
GARANTIES :
- Garantie de fabrication de 25 ans.
- Garantie de rendement linéraire de 89 % à 25 ans.

Tarka 120

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Tarka 120

Panneau photovoltaïque

avec bordure de filtre

Oui

couleur du cadre

noir

couleur des cellules

noir

couleur de la face arrière

noir

verre avec revêtement anti-reflet

Oui

convient pour un vitrage vertical/au plafond

Oui

coefficient de température Pmpp

-0.29 %/K

coefficient de température Uoc

-0.25 %/K

coefficient de température Isc

0.045 %/K

nombre de diodes bypass

3

puissance MPP

500 Wp

capacité de charge du courant de retour

30 A

degré d'efficacité du module

22.85 %

nombre de cellules

120

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

13.55 A

tension MPP

36.91 V

avec câble de raccordement

Oui

tension max. du système

1000 V

tolérance de puissance

0...2 %

tension à vide

44.08 V

courant de court-circuit

14.3 A

température de fonctionnement

-40...85 °C

Longueur

1868 mm

longueur du câble

1200 mm

poids

22.8 kg

Hauteur

35 mm

Largeur

1170 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.