Lot de 2 supports d'équipement 19' - prof 400 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 44.45 mm
  • Modèle type cornière
  • Largeur 480 mm

Lot de 2 supports d'équipement 19' 1U, 4 points de fixation, prof 400 mm - Acier zingué

 
 

Détails du produit

Permettent de supporter les équipements 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

capacité de charge max.

80 kg

Profondeur

400 mm

Hauteur

44.45 mm

Modèle type

cornière

Largeur

480 mm

Couleur

zinc

Info produit

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.