Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 600 x 600

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • largeur 600 mm
  • hauteur 2033 mm

Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir

 
 

Détails du produit

Un produit d'un excellent rapport qualité/prix, conçu pour vous apporter
un maximum de fonctionnalités et d'aisance dans la réalisation de votre
câblage.

Gigarack s70

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

matériau de la porte avant

verre

avec gestion de câble vertical

Non

verrouillage de la porte avant

à un point

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte arrière

Non

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

avec socle

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

matériau

acier

avec porte à hublot

Non

capacité de charge max.

900 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

largeur

600 mm

couleur

noir

numéro RAL

9005

profondeur

600 mm

hauteur

2033 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Info produit

Gamme

Gigarack s70

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.