Coffret 19' GIGABOX Série 33 3 parties 21 U

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 21
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 19' 3 parties, GIGABOX Série 33 21U largeur 600 mm profondeur 650 mm - Gris

 
 

Détails du produit

Un produit de très haute qualité, tant en terme de conception que de finition.
Il répondra aux exigences les plus sévères.

Gigabox s33

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Non

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

21

Matériau

acier

capacité de charge max.

60 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

Profondeur

650 mm

Hauteur

1035 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Gigabox s33

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.