Coffret 19' MODULBOX 15 U prof 600 mm - Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 15
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 15U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Gris

 
 

Détails du produit

- Accès facile pour la mise en ?œuvre de votre câblage grâce à
la porte et aux flancs amovibles.- Profondeur 600 mm pour intégrer les nouvelles générations d'équipements.
Accès facile pour la mise en œuvre de votre câblage grâce à la porte et aux flancs amovibles. Profondeur 600 mm pour intégrer les nouvelles générations d'équipements.

Modulbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

15

Matériau

acier

capacité de charge max.

50 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

Profondeur

600 mm

Hauteur

769 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Modulbox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.