Coffret 19' MODULBOX 9 U prof 500 mm - Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 9
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 9U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Gris

 
 

Détails du produit

Accès facile pour la mise en œuvre de votre câblage grâce à
la porte et aux flancs amovibles.
Accès facile pour la mise en œuvre de votre câblage grâce à la porte et aux flancs amovibles. Profondeur 600 mm pour intégrer les nouvelles générations d'équipements.

Modulbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

Matériau

acier

capacité de charge max.

50 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

Profondeur

500 mm

Hauteur

501 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Modulbox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.