Câble 12 fibres OM3 libre int/ext ZH armé fibre de verre standard Dca

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur tube creux
  • Nombre de fibres FO 12
  • type de fibre multimode 50/125
ICON

Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Standard - 12 Fibres optiques - 50/125 OM3 - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Bleue Tenue au feu : niveau RPC Dca Int/ Ext

 
 

Détails du produit

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Acolan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

maintien de fonction selon EN 50200

sans

maintien de fonction selon IEC 60331-25

sans

maintien de fonction selon IEC 60331-23

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

2 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

63 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a2

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

6.3 mm

insufflable

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

12

type de conducteur

tube creux

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM3

Couleur de la gaine

bleu

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Oui

Nombre de fibres FO

12

poids

0.048 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Gamme

Acolan

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.