Câble 24 fibres OM3 50/125 µm usage extérieur structure libre multitubes PEHD

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur câble cylindrique rainuré toronné
  • Nombre de fibres FO 24
  • type de fibre multimode 50/125

Câble optique 24 fibres multimode OM3 50/125 µm usage extérieur structure libre multitubes (12 fibres/tube), renfort mèches de verre hydrogonflantes, gaine PEHD, couleur noire

 
 

Détails du produit

Câble de structure libre multitubes (12 fibres par tube, fibre 250 µm), gaine PEHD.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

9.1 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

24

type de conducteur

câble cylindrique rainuré toronné

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM3

Couleur de la gaine

noir

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

24

poids

66 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.