Câble 36FO colonne montante FTTH/RISER G657A2 6 fibres par micromodule LSOH DCA

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur tube creux
  • Nombre de fibres FO 36
  • type de fibre monomode 9/125

Câble 36 fibres optiques colonne montante FTTH, couleur blanche/RISER G657A2 à faible rayon de courbure 6 fibres par micromodule sec LSOH DCA

 
 

Détails du produit

Parfaitement adaptés à une utilisation en colonne montante dans les environnements collectifs
résidentiels. Les renforts FRP noyés dans la gaine LSOH apportent une rigidité supplémentaire.
L'accès aux fibres est facilité et la fonction d'ouverture en plein câble réduit les coûts
opérationnels liés au raccordement des boîtes de palier (câbles en passage). La technologie micro-
modules offre quant à elle la possibilité d'ouvrir les tubes / modules et d'accéder aux fibres
sans outils. Modularité de 6 fibres par tube.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

4 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

130.5 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d0

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

8.7 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

6

type de conducteur

tube creux

matériau de la gaine

autre

catégorie

autre

Couleur de la gaine

blanc

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

36

poids

70 kg/km

type de fibre

monomode 9/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.