Câble 8 fibres OM3 structure serrée inter/exter + mèches de verre gaine LSOH Cca

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur structure serrée
  • Nombre de fibres FO 8
  • type de fibre multimode 50/125
ICON

Câble 8 fibres multimode OM3 50/125 structure serrée, usage intérieur/extérieur, renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes, gaine LSOH turquoise, euroclasse Cca

 
 

Détails du produit

Fibres à structure serrée 900 µm (permet le raccordement direct de
connecteurs sur site, sans épanouisseur), gaine LSOH avec comportement
au feu Cca.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

1500 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

9 mm

insufflable

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

1

type de conducteur

structure serrée

matériau de la gaine

autre

catégorie

OM3

Couleur de la gaine

turquoise (cyan)

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Non

Nombre de fibres FO

8

poids

80 kg/km

type de fibre

multimode 50/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.