Câble FREEDM 24fo OS2 sans gel - str serrée - int/ext - diélectrique Cca

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur structure serrée
  • Nombre de fibres FO 24
  • type de fibre monomode 9/125

Câble FREEDM 24fo OS2- sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - diélectrique (armé fibre de verre) - Cca

 
 

Détails du produit

Les câbles Corning MPC (multipurpose ou universels) à gaine serrée sont des câbles ignifuges, intérieurs/
extérieurs conçus pour les backbones inter- and intrabuildings. La structure à gaine serrée simplifie la terminaison dans les applications LAN (local area network) et réduit le besoin de kits d'épanouissement.
Ces câbles conviennent aux installations intérieures horizontales et verticales ainsi qu'extérieures en
fourreaux ou conduites.

Everon fiber solutions

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

sans halogène selon IEC 60754-3

Oui

codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

résistance max. à la traction pendant l'installation

2.7 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

103 mm

spécification du matériau gaine externe

autre

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

câble radial avec blocage d'eau

Oui

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

10.3 mm

insufflable

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

type de conducteur

structure serrée

matériau de la gaine

autre

catégorie

OS2

résistant aux produits chimiques

Non

Couleur de la gaine

noir

serre cable

Oui

Nombre de fibres FO

24

poids

99 kg/km

type de fibre

monomode 9/125

Info produit

Gamme

Everon fiber solutions

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.