APC Carte de gestion d'onduleur par réseau - Carte de com 3G - Sonde température

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée interface réseau

APC Carte de gestion d'onduleur par réseau - Carte de communication - Gestion et surveillance à distance des équipement électroniques - Sonde de température - Génération 3 - Authentification Radius

 
 

Détails du produit

Cette carte de communication 3G est une équipement multifonctionnel conçu pour optimiser la gestion et le contrôle à distance des ressources informatiques et électroniques via une connexion sécurisée. Le produit est certifié AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, FCC partie 15 classe A, GOST et VCCI classe A. Il est conforme aux normes EN 55022 class A, EN 55024, ICES-003, REACh et RoHS UE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

Profondeur

114 mm

Hauteur

38 mm

Largeur

121 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

interface réseau

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.