Centrale radio d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de groupes de signalisation 0
  • liaison radio Oui
  • Type de pose montage en saillie
ICON

La centrale radio d'alarme menace permet d'émettre le son d'alarme conforme à la norme NF S61-942, et commander les diffuseurs d'alarme menace suite à une alarme issue des boîtiers manuels, qui lui sont connectés par liaison radio

 
 

Détails du produit

Capacité d'appairage de 20 périphériques : boîtiers menace et diffuseurs sonores et/ou diffuseurs lumineux
Alimentation 230Vac secourue avec 1 batterie Ni-MH 8,4V 280mAh Réf. 386 030
Diffuseur sonore interne avec pression acoustique de 90dB à 2m, son conforme à la norme NF S61-942
Autonomie sur batterie : 24 heures en veille + 5 mn d'alarme
Portée > 500m en champ libre, 50m en intérieur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale d'alerte d'incendie

Selon EN 54-4

Non

Selon EN 54-2

Non

Nombre d'adresses par boucle

0

Nombre de boucles adressables

0

nombre de codes uniques

0

appeleur automatique intégré

Oui

nombre de groupes de signalisation

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

0

nombre de sorties de relais

1

interface externe

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

liaison radio

Oui

avec alimentation électrique

Oui

adressable

Oui

convient pour un usage domotique

Non

consommation d'électricité

0.007 mA

Nbre de têtes

0

autonomie

24 h

tension de fonctionnement

230 V

Profondeur

48 mm

Hauteur

230 mm

Largeur

165 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.