Batterie NiMh 12V - 600mAh pour tableau d'alarme 040562

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 600 mAh
  • Modèle type nickel-cadmium
  • tension nominale 12 V
ICON

Batterie Ni-Mh 12V 600mAh de rechange pour tableau d'alarme référence 040633 / 040638 / 040639 / 040642 et 040562

 
 

Détails du produit

Batterie NiMh 12V - 600mAh pour tableau d'alarme 040562

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

50.4 mm

nombre de cellules

10

adapté à une charge rapide

Non

bloc d'accus

Non

température ambiante

-10...55 °C

boîtier en plastique

Non

Longueur

72 mm

désignation des dimensions

boîtier plat

capacité

600 mAh

poids

200 g

Largeur

29 mm

Modèle type

nickel-cadmium

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.