Indicateur d'Action Lumineux Saillie - compatible avec détecteurs 3000

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Indicateur d'Action Lumineux Saillie - compatible avec détecteurs 3000

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour détecteur-avertisseur de dangers

pièce détachée

Non

accessoire

Non

fixation sur mât

Non

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Matériau

plastique

montage mural

Non

convient pour alarme incendie

Non

convient pour alarme anti-intrusion

Non

adapté à un montage au plafond

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.