Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - saillie

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence du signal sonore 440...554 Hz
  • Tension nominale 10...58 V
  • Niveau sonore 90 dB
ICON

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - livré avec 2 presse étoupe ISO20

 
 

Détails du produit

Dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) - IP65 - IK07 - Classe B - 90dB à 2m
Livré avec 2 presse étoupe ISO20
Tension de fonctionnement 10V - 58V - Consommation : 12V= 7,5mA ; 24V= 8,5mA ; 48V= 13mA
Emet le son normalisé d'évacuation générale
Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 et certifiés CE RPC et NF SSI

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sirène rotative

fréquence du signal sonore

440...554 Hz

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

10...58 V

Matière

plastique

radioguidé

Non

consommation d'électricité

0.013 A

Niveau sonore

90 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.