DOS Tyxal+ Détecteur radio d'ouverture au sol

Main media

Caractéristiques principales

  • sans fil Oui
  • contacts autre
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Détecteur radio d'ouverture au sol - Protection de porte de garage ou hangar - Installation intérieure ou dans une boîte étanche

 
 

Détails du produit

Fonctions : Détecte l'ouverture d'une porte de garage ou d'un hangar
Signale la détection à la centrale d'alarme
Haute résistance du contact de sol permettant le passage quotidien des roues de véhicules
Fonctionnement possible en mode retardé
En association à la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom Bénéfices : Grande tolérance afin d'éviter les fausses détections sur les portes possédant du jeu ou vibrant au vent
Fixation par vis pour une installation facile et rapide
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.

Tyxal+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur d'ouverture pour système de détection de dangers

classe VdS

A

compatible IFTTT

Non

longueur de conduit du câble de connexion

0 m

avec câble de raccordement

Non

sans fil

Oui

contacts

autre

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

Info produit

Gamme

Tyxal+

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.