Manipulateur pour appel, commande de l'éclairage et des volets roulants étanche IP67 blanc antimicrobien pour tous systèmes appel infirmière - à associer avec prise pour manipulateur référence 078245 ou 078247L
Manipulateur pour appel,commande de l'éclairage et volets roulants étanche IP67 - Permet l'appel (en bouton poussoir NF avec voyant de retour d'appel) d'une infirmière par l'intermédiaire du bloc de porte référence 078204L
Equipé de :
- 1 touche d'appel - 1 témoin rouge de retour d'appel- 1 touche pour commande de l'éclairage de lecture- 1 touche pour commande de l'éclairage d'ambiance- 2 touches pour commande des volets roulants- 1 touche fonction libre (exemple : prise commandée)
À associer avec prise pour manipulateur réference 078245 ou 078247L
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Equipé d'un cordon de 2,5m
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Type d'accessoire mécanique
type d’accessoires électriques
Gamme
Multiple de vente
Code Douane