Tirette d'appel éjectable Mosaic - IP55 - complet antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'accessoire mécanique autre
  • type d’accessoires électriques autre
ICON

Tirette d'appel sanitaire éjectable Mosaic avec témoin rouge de retour d'appel et cordon rouge antimicrobien - 2 modules finition blanc antimicrobien - livré complet avec support et plaque

 
 

Détails du produit

Tirette d'appel éjectable Mosaic IP55 étanche - Livrée complète avec support et plaque de finition
Avec cordon rouge antimicrobien
Avec témoin rouge de retour d'appel
Equipée d'une poignée réglable en hauteur
2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour commandes industrielles

Type d'accessoire mécanique

autre

type d’accessoires électriques

autre

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.