Lyre de repos de la lisse. Son pied est réglable pour une adaptation en hauteur.

Main media

Le haut de la lyre est équipé de caoutchouc pour limiter les vibrations et le bruits au repos. Il maintient la lisse au repos en cas de vent. La tête en 'V' dirige la lisse au centre. La lyre, creuse, peut accueillir une cellule de sécurité

 
 

Détails du produit

Lyre de support blanche fixe et réglable en hauteur pour lisse ronde S/L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Éléments de signalisation/gestion du traffic routier

Avec matériau de fixation

Non

Matériau

métal

Hauteur

1160 mm

Modèle type

autre

Couleur

blanc

Type de pose

montage au sol

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.