Accessoire Divers Mécanique Boitier sécurité poignée déblocage

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Accessoire Divers Mécanique Générique (001H3000) Boitier de sécurité avec poignée pour déblocage à câble

 
 

Détails du produit

Idéal pour automatiser tous les types de rideaux roulants, avec un rendement maximum et sans devoir modifier la porte. Force de levage jusqu'à 180 Kg avec la possibilité d'appliquer un deuxième moteur pour en augmenter l'efficacité.
Tous les motoréducteurs de la série H4 sont adaptés aux piliers de Ø48 mm et de Ø60 mm ainsi qu'aux ressorts de Ø200 ou Ø220 mm.
L'armoire de commande, avec décodage radio pour la commande à distance, permet de réaliser des installations conformes aux normes techniques en vigueur.
Autoapprentissage du code radio de l'émetteur pour faciliter les opérations d'activation de la commande radio.
Connexion basse tension des accessoires pour réaliser l'installation conformément aux normes techniques de sécurité en vigueur.
Commande « sans tenue automatique » qui requiert l'enfoncement du bouton de commande pendant toute la durée de la manoeuvre du rideau.
Dispositif de verrouillage électrique en option H001 pour les versions réversibles (H41230120 et H41230180).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires et commande de motorisation

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.