energy kit 392

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement électromécanique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 2500 mm
  • Modèle type 2 vantaux
 
 

Détails du produit

Automatisme électromécanique 24và bras articulé pour portails battants
1 Opérateurs FAAC 392 24V (maître avec platine) et bras articulé 1 Opérateurs FAAC 392 24V (esclave) et bras articulé 1 Lampe XLED 230-115-24V
1 Paire de photocellules XP 20B D 1 Module de fréquence XF FDS 433-868 Mhz 2 Émetteurs 2 canaux XT2 FDS 433-868 Mhz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec ferrures de poteau

Oui

fermeture automatique

Oui

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

tension du moteur

24 V

principe d'entraînement

électromécanique

poids max. de vantail de porte/portail

200 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

2500 mm

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

type de courant

AC

puissance

40 W

Modèle type

2 vantaux

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.