Rollixo smart io avec cable - armoire de commande

Main media

Rollixo Smart io avec cable permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable.

 
 

Détails du produit

Rollixo Smart io permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable (Moteur Somfy RDO CSI)(consultez les abaques détaillées dans la notice)Au service de votre efficacité à l'installation…Borniers indépendants, débrochables et repérésSéparation des zones 230V et 24VNavigation intuitive: 1 bouton = 1 fonctionPrise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficaceInversion du sens de rotation par simple appui sur + et -Compatible barre palpeuse filaire : optique, résistive 1.2K ou 8.2kMaîtrise des 4 paramètres essentiels d'une installation professionnelle:Le mode de fonctionnement (P0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte (60s),séquentiel+ temporisation longue(120s)+ blocage des cellules (2s)Sortie auxiliaire 230V (P1): feu orange ou eclairage de zoneEntrée de sécurité barre palpeuse filaire (P2): Optique, résistive 1.2K, résistive 8.2K,L'entrée de sécurité cellules photoélectriques (P3): cellules standards actives, cellules avec autotest par commutation, cellules avec autotest par sortie test, inactives Etat des entrées via LEDs dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés …Et du confort de l'utilisateur finalMode automatique (temporisation courte ou longue)Détection d'obsatcle automatiqueLa possibilité d'un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porteAvec Tahoma ou Connexoon, la possibilité du pilotage à distance, de la géolocalisation pour fluidifier le retour dans son garage, de la vérification à distance et de la définition de scenarios: le confort et la sérénité d'une porte de garage connectée!

Rollixo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Rollixo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.