carte electronique e045s

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle moteur

type de technique de raccordement

raccordement à vis

tension d'alimentation CA 50 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...230 V

fréquence de fonctionnement nominale

50...50 Hz

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

Type de tension d'alimentation

AC

Nombre d'entrées auxiliaires

3

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.