operateur 950 n2 al

Main media

Détails du produit

Automatisme pour portes battante avec un équipement électronique, un sélecteur de fonctions et un capot de protection en aluminium anodisé
Le 950N2 est un système électromécanique 24V à usage continu destiné à l'automatisation des portes battantes piétonnes. Conforme à la norme EN16005, il détecte les obstacles et gère les ralentissements/accelérations. Idéal pour répondre à la loi accessibilité !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ferme-porte

avec bras d'ouverture de freins

Oui

poids max. de la porte

367 kg

avec verrou

Oui

largeur intérieure max. de la porte

700 mm

vitesse de fermeture

10 s

largeur extérieure max. de la porte

1400 mm

ouverture de la porte

0...0 °

vitesse de fermeture ajustable

Oui

amortisseur d'ouverture réglable

Oui

type de bras

bras en ciseau

matériau du bras

aluminium

technologie

autre

Matière

aluminium

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85013100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.