Complete-Kit Tymoov Solar 15 Kit motorisation volet roulant 15 Nm Tymoov Solar

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course électronique
  • poids max. de volet roulant 27 kg
  • Diamètre 45 mm
ICON

Kit complet pour modernisation de volet roulant - coffre tunnel - traditionnel - réno. Moteur silencieux alimenté par énergie solaire jusqu'à 2,5m de large. Batterie haute autonomie -55 jours sans soleil. Compatible écosystème Delta Dore

 
 

Détails du produit

Fonctions : Pack de motorisation solaire Brushless 12VDC 15Nm pour moderniser un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel
Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal
Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
Détection d'obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation Bénéfices : Pack complet avec tous les accessoires de pose pour une installation facile, efficace et fiable :
- gain de temps, sans raccordement au réseau électrique
- branchement moteur, panneau solaire et batterie par connecteurs débrochables
- garantie 10 ans

Tymoov solar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85011099

Gamme

Tymoov solar

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Oui

avec manœuvre de secours

Oui

détection d'obstacle électronique

Oui

surveillance électronique de parcours

Oui

fonction destressage

Oui

type d'interrupteur de fin de course

électronique

longueur max. de volet roulant

2500 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

60 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

Longueur

424 mm

couple de rotation

15 Nm

poids max. de volet roulant

27 kg

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.