ND2 SENSO KIT RADIO Kit automatisme pour volets battants jusqu'à 1,6m.

Main media
ICON

Ce kit contient les composants nécessaires pour motoriser toutes les configurations possibles de volets battantes : 1 ou 2 vantaux, sur linteau ou rebord, premier vantail à droite ou gauche, avec sortie câble à droite/à gauche..

 
 

Détails du produit

Kit Night one Day Senso pour volets battants radio blanc

Finies les corvées d’ouverture et de fermeture des volets ! Le Night & Day
ouvre, ferme, entrebaille et bloque les volets. Il évite ainsi l’ouverture de
la fenêtre (déperditions thermiques, pollution), évite de se pencher ou de
sortir et facilite l’opération quand le volet est peu accessible

Night one day

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85439000

Gamme

Night one day

Mécanisme d'ouverture de fenêtre

poussée

20 N

tension de raccordement

230 V

consommation d'électricité

0.8 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.