Starter Pack Tymoov 10 Solar Pack motorisation volet roulant 10Nm Tymoov Solar

Main media

Caractéristiques principales

  • poids max. de volet roulant 17.5 kg
  • type d'interrupteur de fin de course électronique
  • Diamètre 45 mm
ICON

Pack motorisation solaire 10Nm Brushless pour volet roulant - avec adaptateur Octo 60mm et support moteur - Batterie, support de fixation et rivets - panneau solaire clipsable avec support pour solution déportée

 
 

Détails du produit

Fonctions : Pack de motorisation solaire pour volet roulant - Moteur BLDC 10Nm, batterie et panneau Solaire
Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal
Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
Détection d'obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation Bénéfices : Pack avec les accessoires de pose pour une installation facile, efficace et fiable :
- gain de temps, sans raccordement au réseau électrique
- branchement moteur, panneau solaire et batterie par connecteurs débrochables
- garantie 10 ans

Tymoov solar

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tymoov solar

Code Douane

85011099

Multiple de vente

1

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Oui

Longueur

424 mm

couple de rotation

10 Nm

poids max. de volet roulant

17.5 kg

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

60 mm

pour volets roulants

Oui

avec manœuvre de secours

Non

détection d'obstacle électronique

Oui

surveillance électronique de parcours

Non

fonction destressage

Oui

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

type d'interrupteur de fin de course

électronique

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.