Tymoov 10RP2 Moteur de volet roulant silencieux 10 Nm radio X3D performance

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course électronique
  • poids max. de volet roulant 17.5 kg
  • Diamètre 45 mm
ICON

Moteur de volet roulant tubulaire brushless, silencieux, 10Nm radio X3D tête étoile sortie d'arbre 5 branches compatible avec l'alarme Delta Dore

 
 

Détails du produit

Fonctions : Moteur brushless compatible avec les accessoires existants des moteurs tête étoile et adaptateurs 5 branches
Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque
Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio, smartphone ou par un assistant vocal
Mode Silence avec le bouton poussoir ou une Tyxia 1701/2331/1716
Fonction avancée avec l'alarme Tyxal+ : le moteur déclenche l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Mise en sécurité incendie : associé au détecteur de fumée DFR, le moteur ouvre le volet à vitesse rapide
Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Moteur 10 Nm Bénéfices : Compatible avec la majorité des installations existantes grâce à sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches
Préservation de l'installation : le moteur démarre et s'arrête en douceur
Garantie 7 ans

Tymoov 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tymoov 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Non

avec manœuvre de secours

Non

détection d'obstacle électronique

Oui

surveillance électronique de parcours

Oui

fonction destressage

Oui

type d'interrupteur de fin de course

électronique

longueur max. de volet roulant

4100 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

50 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Oui

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

tige d'acier octogonale SW 50

Oui

tige d'acier octogonale SW 40

Non

Longueur

422 mm

couple de rotation

10 Nm

poids max. de volet roulant

17.5 kg

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.