Tymoov D10F2 Moteur de volet roulant Tymoov 10 Nm Filaire (tête ROLLIA)

Main media

Caractéristiques principales

  • poids max. de volet roulant 17.5 kg
  • type d'interrupteur de fin de course électronique
  • Diamètre 45 mm
ICON

Moteur brushless de volet roulant tubulaire 10 Nm filaire (tête ROLLIA)

 
 

Détails du produit

Fonctions : Moteur brushless tête Rollia 10N
Moteur tubulaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque.
Tête Rollia pour le remplacement d'un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place
Apprentissage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec l'ajout d'une attache rigide ou d'un verrou automatique
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet Bénéfices : Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée
Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des butées
Isolation classe ll : pas de fil de terre

Tymoov 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tymoov 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Non

tige d'acier octogonale SW 50

Oui

tige d'acier octogonale SW 40

Non

Longueur

422 mm

couple de rotation

10 Nm

poids max. de volet roulant

17.5 kg

avec manœuvre de secours

Non

détection d'obstacle électronique

Oui

surveillance électronique de parcours

Oui

fonction destressage

Non

type d'interrupteur de fin de course

électronique

longueur max. de volet roulant

4100 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

50 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Oui

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.