Moteur brushless de volet roulant tubulaire, silencieux, 20 Nm Radio X3D compatible avec l'alarme Delta Dore (tête ROLLIA)
Fonctions : Moteur brushless silencieux tête Rollia 10Nm
Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque
Tête Rollia pour le remplacement d'un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place
Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio, smartphone ou par un assistant vocal
Fonction avancée avec un système d'alarme Tyxal+ : le moteur déclenche l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Mise en sécurité incendie : associé au détecteur de fumée DFR, le moteur ouvre le volet à vitesse rapide
Détection d'obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet Bénéfices : Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de course
Préservez votre installation : le moteur démarre et s'arrête en douceur
Garantie 7 ans
Tymoov 2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec adaptateur pour arbre
avec manœuvre de secours
détection d'obstacle électronique
surveillance électronique de parcours
fonction destressage
type d'interrupteur de fin de course
longueur max. de volet roulant
pour arbre tubulaire rainuré
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré
pour store-banne
pour volets roulants
tige d'acier octogonale SW 70
tige d'acier octogonale SW 60
tige d'acier octogonale SW 50
tige d'acier octogonale SW 40
Longueur
couple de rotation
poids max. de volet roulant
Diamètre