Badge passif de proximité em format iso pour lecteur 125khz

Main media

Badge passif de proximité em iso pour lecteur 125khz format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm

 
 

Détails du produit

CA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

CA

Code Douane

85235200

Multiple de vente

1

Transpondeur RFID

profondeur

1 mm

hauteur

55 mm

largeur

85 mm

couleur

blanc

Classe de protection (IP)

IP67

Matière

plastique

portée de transmission max.

30 mm

protocole radio

autre

fréquence

0.125...0.125 MHz

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.