Bouton DDS mains libres à infrarouge

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande autre

Bouton DDS mains libres à infrarouge avec boîtier en acier inoxydable

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Poussoir

traitement antibactérien

Oui

version sans contact

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP67

finition de la surface

brillant

Source Incluse

Oui

IK

IK10

principe de fonctionnement

électronique

avec éclairage

Oui

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

métal

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

contact de report

Non

Calibre

5 A

avec voyant indicateur

Oui

tension nominale

24 V

Traitement de surface

brossé

Impression

symbole « clé/porte »

Type de connexion

borne à vis

Sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

acier inoxydable (inox)

type de commande

autre

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

saillie

Compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

23 mm

hauteur d'appareil

32 mm

largeur d'appareil

80 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.