Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Buzzer en acier inoxydable BZ, D= 19 mm, 12V DC, continu 85 dB à 30 cm, Halo lumineux bleu, raccordement bornes à vis
Buzzer lumineux, BZ, BZ19B12 - Caractéristiques :
•Montage : Encastré
•Tension d'alimentation : 12 V DC (24 V DC disponible sur demande)
•Consommation : 30 mA
•Son / Niveau sonore : Continu / 85 dB à 30 cm
•Fréquence : 2300 Hz
•Halo lumineux à LEDs : Bleu
•Raccordement : Bornes à vis
•Diamètre de perçage pour intégration : 19 mm
•Épaisseur du panneau d'intégration : 1 à 10 mm
•Température de fonctionnement :
-25° à +55° C
•Dimensions (L x D x d) : 45 x 22 x 19 mm
•Poids brut / Poids net : 0,02 Kg / 0,02 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8531807000 / P09.02
•Code EAN 13 : 3760273111588
Bz
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Niveau sonore
consommation d'électricité
Matière
Température ambiante
type de signal acoustique
type de courant
tension nominale
Gamme
Multiple de vente
Code Douane