Carte technologie mifare 4200 numérotation hexa et décimale verso

Main media

Carte technologie mifare 4200 numérotation hexa et décimale verso format carte de crédit blanche. matière plastique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85235200

Transpondeur RFID

Matière

plastique

portée de transmission max.

40 mm

fréquence

13.56...1356 MHz

profondeur

1 mm

hauteur

55 mm

largeur

85 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.