Contact magnétique Ap Aluminium Inverseur (3 fils) Câble 3 m

Main media

Contact magnétique en applique SMK, Aluminium, 1 contact Inverseur (3 fils), raccordement câble 3 mètres (autres longueurs sur demande), distance de réaction 30 mm

 
 

Détails du produit

Les plus produits +



•Boîtier en aluminium

•Câble de raccordement 3 mètres

•Autres longueurs de câble sur demande
Contact magnétique en aluminium en applique, SMK2071, SMK20713 - Caractéristiques :


•Montage: Applique

•Matériel : Aluminium

•Mise en œuvre : Bois, PVC ou métal

•Type de contact : Inverseur

•Type de raccordement : Câble 3 fils

•Type / Longueur de câble : 3 m (Autres longueurs de câble sur demande) / LIYY AWG 26

•Pouvoir de coupure : 30 V DC / 0,2 A

•Distance de réaction : 30 mm

•Température de fonctionnement :
-20° à + 65° C

•Indice de protection IP : IP 68

•Dimensions (L x h x p) : 50 x 17 x 9,8 mm

•Poids brut / Poids net: 0,100 Kg / 0,097 Kg

•Conditionnement par: 1 ou 10

•Code douane : 8536501199

•Code EAN 13: 3760273110895


Smk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Smk

Multiple de vente

1

Code Douane

85365007

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.