Contrôleur ATRIUM Krypto - gestion des béquilles radio Aperio

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 500
ICON

Contrôleur ATRIUM Krypto - gestion des béquilles radio Aperio

 
 

Détails du produit

Contrôleur A22K - gestion des béquilles radio
Jusqu'à 8 béquilles et 2 lecteurs ou jusqu'à 10 béquilles
Chiffrement AES 128 de bout en bout

Atrium krypto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Atrium krypto

Système de contrôle d'accès

classe VdS

sans

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

sortie de signaux

autre

tension de fonctionnement CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

120...240 V

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

connexion PC

Oui

Nombre max. d'utilisateurs

10000

nombre max. de portes

500

procédé de lecture

autre

interconnectable

Oui

température de fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

métal

consommation d'énergie

400 W

Profondeur

80 mm

Hauteur

290 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

280 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.