Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server intégré

Main media

Caractéristiques principales

  • mode de connexion internet ethernet
  • Type de pose appareil de table/montage mural

Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server intégré 65000 utilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le superviseur AC-SUP

 
 

Détails du produit

L'unité de contrôle super-puissante multimétiers en web Seur ou par le superviseur AC-SUP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur domotique

pilotage d'éléments de sécurité

Oui

pilotage des ouvrants (volets, portes)

Oui

pilotage de l'éclairage

Oui

mode de connexion internet

ethernet

commande via Bluetooth

Oui

nombre max. d'appareils supportés

460

nombre de ports RJ45

1

alimentation électrique principale

alimentation secteur

gestion des alarmes

Oui

nombre de ports USB

1

Type de pose

appareil de table/montage mural

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.