Kit Modem V4 10 Ans - Centrale 4 Portes Connectée Avec 1 Tête T25

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 1
ICON

Kit composé d'un modem avec 10 ans de connexion, d'une centrale IPCV4083 4 portes et 1 tête T25VK2 13.56 Mhz résidents / vigik pour site connecté - Alimentation incluse pour modem & centrale.

 
 

Détails du produit

La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel.
Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs.
Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :
- Sécurité avancée
- Gestion flexible des accès
- Intégration intelligente
- Facilité d'installation et d'utilisation -
Fiabilité à long terme
- Conformité aux normes de sécurité

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Système de contrôle d'accès

type d'interface

autre

autonome

Oui

nombre max. de portes

1

procédé de lecture

support de données et code

Modèle type

unité de contrôle

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.