Module d'extension 2 portes avec alimentation TR1640

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 500
ICON

Module d'extension 2 portes avec alimentation TR1640

 
 

Détails du produit

4 entrées (contacts de porte et module dds)
jusqu'à 3 modules CAA470ATR par CTV900ATR
6 sorties collecteurs ouverts (lumineux bleue, orange, rouge et verte + sonore)
connectivité E-Bus au CTV900ATR jusqu'à 1 220 m
supporte les formats de communications Wiegand, ABA Track 2 (bande magnétique) et BCD (clavier)
affichage à LED détaillé
Module d'extension 2 portes en coffret pour CTV900ATR
sortie de verrouillage relais : NO/NF
contact sec de 5 A / 30V DC NO/NF
dimensions (L x l x H) :
- coffret 298 x 285 x 78 mm
- carte : 210 x 100 mm
alimentation : tranformateur 16V AC / 40 VA (TR1640)

Centaur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Centaur

Système de contrôle d'accès

classe VdS

sans

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

sortie de signaux

autre

tension de fonctionnement CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

120...240 V

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

connexion PC

Oui

Nombre max. d'utilisateurs

10000

nombre max. de portes

500

procédé de lecture

autre

interconnectable

Oui

température de fonctionnement

-20...70 °C

Matériau

métal

consommation d'énergie

400 W

Profondeur

80 mm

Hauteur

290 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

280 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.