Module de rapport de destination

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée connecteur
ICON

Module de rapport de destination

 
 

Détails du produit

Connexion directe au contrôleur d'ascenseur CAA480A pour sélectionner un bouton d'étage.
Enregistre les sélections d'étages valides et non-valides.
Entrées: 16 entrées de sélection d'étages.
Selection de LED d'activation: oui (16 LEDS).
Méthode de connexion: câble plat à 14 brins au CAA480A.
Le CAA482P dispose de 16 entrées de sélection d'étage, une pour chaque relais de contrôle d'étage du contrôleur d'ascenseur CAA480A. Une fois qu'une carte valide est passée, l'utilisateur ne peut sélectionner qu'un étage. Une fois que l'étage est sélectionné, tous les autres boutons de sélection d'étages sont désactivés. L'utilisateur doit repasser sa carte pour pouvoir choisir un autre étage. Chaque passage de carte et choix d'étages est enregistré par le système.
Dimensions de la carte (L x l): 130 x 127 mm.
Connexion directe au contrôleur d'ascenseur CAA480A pour sélectionner un bouton d'étage.
Enregistre les sélections d'étages valides et non-valides.
Entrées: 16 entrées de sélection d'étages.
Sélection de LED d'activation: Oui (16 LEDs).
Méthode de connexion: câble plat à 14 brins au CAA480A.
Temps de réponse de l'entrée: 700 ms.
Activation alimentation: 15 V DC (min.), 165 V DC (max.).
Alimentation: 5 V DC.
Consommation: 28 mA, 108 mA (max.).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour système de raccordement modulaire

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

connecteur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.